ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
15639736
品番
NS-308R 5.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
5
長さ(mm)
1000
用途
18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
色
【棒端】黄
JIS規格
Z3321 YS308
伸び(%)
46.9
引張強度(MPa)
580
AWS規格
A5.9 ER308 該当
0.2%耐力(MPa)
410
関連資料:
(0.67MB)