曜日別特売
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356

特長

HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356
HW-01 HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール コヤナギ 15644356

HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向け チャコール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード15644356品番HW-01
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HW-01 フルハーネス対応 レインジャケット 高所作業向けは、フルハーネスの上からジャケットを着用しても本来の安全帯としての性能が確保できる仕様のレインジャケットです。フルハーネス、腰道具の上からジャケットを着用することにより作業性の向上、脇下3D構造により動作領域の確保します。着丈を短くすることで腰ベルトに干渉しません。インナーフードの採用によって安全視野の確保を実現。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しており、1人でも簡単に着脱可能なレインウェアです。

用途高所作業中のレインウェアに。チャコールサイズS寸法胸囲:85~91 身長:165 胴囲:~90機能背面反射耐水圧(mm)15000(初期値)生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)透湿度(g/m3)5000(24h)袖口仕様二重袖構造と袖口調節
注意
※ジャケットとサロペットは別売りです。ランヤードやヘルメットなどの小物は付属していません。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする