特長

GW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向け ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15644600 品番 GW-01
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

GW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向けは、水が浸入しにくいSフラップ前立てのレインジャケットです。インナーフードの採用により安全視野の確保、着丈を短くすることで腰ベルトに干渉せず作業性の向上と安全性の確保します。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しております。作業中に腕を上げてもジャケットの裾がずり上がらない脇下3D裁断仕様です。

用途地上作業中のレインウェアに。 ネイビー サイズLL 寸法胸囲:97〜103 身長:180 胴囲:〜106 機能背面反射 耐水圧(mm)15000(初期値) 生地ナイロンオックス100%(PUラミネート) 透湿度(g/m3)5000(24h) 袖口仕様二重袖構造と袖口調節
注意
※ジャケットとサロペットは別売りです。ランヤードやヘルメットなどの小物は付属していません。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする