SUGICO(スギコ)
タコバーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):9500
注文コード
15645160
品番
TO-862-8
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):9500
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
200
ガスの種類
LPガス
ノズル径(Φmm)
【内】1.0 【外】1.5
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(外):3/4