TO-862-10 タコバーナー SUGICO(スギコ) 15645169

TO-862-10 タコバーナー SUGICO(スギコ) 15645169
TO-862-10 タコバーナー SUGICO(スギコ) 15645169

タコバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様インプット(kcal/h):11000注文コード15645169品番TO-862-10
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):11000材質鋳鉄直径(Φmm)255ガスの種類LPガスノズル径(Φmm)【内】1.0 【外】1.6管外径(inch)【混合管】(内):1 、(外):1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする