SUGICO(スギコ)
中華バーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【内】4700 【外】12000
注文コード
15645677
品番
TO-871
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです
仕様
インプット(kcal/h):【内】4700 【外】12000
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
260
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)1.7 (LP)1.3 【外】(13A)2.8 (LP)2.1
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(外):1
関連資料:
寸法図(0.09MB)