代表画像
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15645957
品番
DHKDS-1.5-51
参考基準価格(税別)
¥187,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。
遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途
PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。
仕様
ダブルロック式ストッパー付
トラスコ品番
826-5733
直径(Φmm)
【丸棒】48〜59
呼び径
【使用鉄筋】D51
基本使用荷重(t)
1.5
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
200×20×16
注意
※DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので、必ず適正な状態で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません