代表画像

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15645966 品番 DHKDS-2-51
参考基準価格(税別)¥237,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。
遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。

用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 トラスコ品番826-5735 直径(Φmm)【丸棒】48〜59 呼び径【使用鉄筋】D51 基本使用荷重(t)2 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
注意
※DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので、必ず適正な状態で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする