代表画像
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15645975
品番
HF-0.5U
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途
横つり専用に。
H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様
ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
トラスコ品番
826-5736
寸法L(mm)
97
寸法H(mm)
212
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
2〜18
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
24
注意
※必ず、2台1組で重心吊りをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません