代表画像
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 縦吊・横吊兼用クランプ
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15646000
品番
HJ-0.5U
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途
横つり、縦つり兼用に。
H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様
ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
トラスコ品番
826-5738
寸法L(mm)
97
寸法H(mm)
212
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
2〜18
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
24
注意
※必ず、2台1組で重心吊りをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません