代表画像

横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15646009 品番 HJ-1U
参考基準価格(税別)¥87,900 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。

用途
横つり、縦つり兼用に。
H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。
仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式 トラスコ品番826-5739 寸法L(mm)124 寸法H(mm)280 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)3〜28 寸法t(mm)16 寸法D(mm)33
注意
※必ず、2台1組で重心吊りをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする