メイン画像
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ドラム缶用クランプ
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15646018
品番
JCDC-0.5
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ワンタッチでドラム缶を固縛します。
密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途
ドラム缶吊り作業に。
仕様
ロック装置付
適合
JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム
トラスコ品番
817-9561
基本使用荷重(t)
0.5
寸法D(mm)
42
有効寸法(mm)
570
注意
※蓋を外したドラム缶・変形したドラム缶には使用できません。
※オープンドラムに使用する場合はドラム缶のバンドをしっかり固定して下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません