代表画像
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 縦吊クランプ
穴つり専用クランプJSG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15646027
品番
JSG-18
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途
鋼製セグメント等。
各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。
仕様
ワンタッチ式
トラスコ品番
851-6182
材質
特殊合金鋼
穴径(Φmm)
【有効】18〜22
寸法H(mm)
50
基本使用荷重(t)
0.2
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
17
有効板厚(mm)
8〜12
注意
※吊り荷の重量は基本使用荷重の許容範囲内でご使用ください。
※吊り荷側の穴径はクランプの許容範囲内でご使用ください。
※吊り荷の板厚はクランプの許容範囲内でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません