代表画像
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 重量フック
セーフティフック(安全ロック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15646070
品番
SFB-10.0
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
仕様
安全ロック付
トラスコ品番
448-4624
材質
スチール
寸法H(mm)
382
基本使用荷重(t)
10
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
68
開口寸法(mm)
68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません