ホルダーダブル取付用皿頭ねじセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18本) アンティークゴールド 注文コード15646210 品番64004
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。

材質スチール 質量(kg)【1ネジあたり】0.001 アンティークゴールド サイズ(cm)Φ0.6 L3 ねじ太さ(mm)3(ねじ穴Φ3まで対応)
注意
※・下地のある場所でお使いください。
※・手作業での塗装の為、色むらがある場合がございます。
※・類似した塗料をしているため、製品と色が多少異なります。
※・製品の落下、接触などにより塗装がはがれる可能性があります。
※・サイズの合わないドライバーの使用により塗装がはがれる場合がございます。
※ また、ドライバーを回す際十字部分が削れる場合がございます。
※ 手動ドライバーのご使用をおすすめいたします。
※・お子様の手の届かないところで保管してください。
※・購入時の塗装不良、形状不良以外での返品はお断りしております。
※・誤使用による事故には一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする