折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ60

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード15646989 品番SMV-42194
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

機能性と携帯性を追求した、超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘
晴雨兼用
UVカット99.9%以上
遮熱
UPF50+

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 ブラック 質量(g)155 直径(Φcm)104 骨数(本)6 親骨長さ(cm)60 UV遮蔽率(%)99.9以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする