mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ノワール
注文コード
15647129
品番
SMV-42214
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
片手で開閉できる自動開閉モデル
ファスナー付きの傘ケースで出し入れも快適
晴雨兼用
UVカット100%
遮光率100%
遮熱
UPF50+
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 遮光 遮熱
仕様
自動開閉
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂
色
ノワール
質量(g)
420
直径(Φcm)
102
遮光率(%)
100
骨数(本)
7
親骨長さ(cm)
60
UV遮蔽率(%)
100