※画像はイメージです

BDJ5215E2 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15649570 BDJ5215E2 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15649570 BDJ5215E2 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15649570

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 主幹容量(A)50 注文コード15649570 品番BDJ5215E2
参考基準価格(税別)¥74,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は主幹容量など24種類から選べます 他の種類を見る

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

セット内容ELB 2P2E20A15mA200V 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ省エネ対応 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路対応 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 分岐数(2P1E20A)15 (2P2E20A100V)6 寸法縦(mm)350 寸法横(mm)450 主幹容量(A)50 アース端子実装数18 リミッタースペースなし 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 回路数+回路スペース21+5
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路:主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする