曜日別特売
BDY710Z FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス Panasonic(パナソニック) 15659431

※画像はイメージです

BDY710Z FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス Panasonic(パナソニック) 15659431
BDY710Z FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス Panasonic(パナソニック) 15659431
BDY710Z FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス Panasonic(パナソニック) 15659431

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 感震ブレーカ搭載マルチボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
主幹容量(A)75
内容量1台注文コード15659431品番BDY710Z
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤マルチボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付種類感震ブレーカ搭載マルチボックス規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350ドア入数1台主幹容量(A)75回路スペース10回路
注意
※BDY 310Zの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。

※注1)既設の住宅分電盤の1次側に設置してください。

※注2)太陽光発電用連系ブレーカを搭載する場合、主幹ブレーカを3P3E逆接続可能型にする必要があります。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※[ ご購入前の注意事項 ]

※1. 住宅分電盤付近に本製品が増設できるスペースがあるか確認してください。

※2. 引込線に余長があることを確認してください。余長がない場合、再配線または電線の延長が必要となります。

※3. 配線延長時は住宅分電盤内に電線接続部が配置できるスペースがあるか確認してください。

※4. 住宅分電盤の主幹容量を事前に確認してください。既存盤の主幹容量が75Aまで対応可能です。(主幹容量100Aは対応できません。)

※5. 住宅分電盤に非常用回路、蓄熱暖房器、エコキュート、電気温水器等、1次送り回路がある場合は、本製品に1次送り回路を設置する必要があります。

※6. 住宅分電盤にて、電気の使用量を計測している場合は、主幹ブレーカを計測しているCT線が延長できる構造となっているか確認してください。本製品への移設または延長ができない場合、本製品分の電気の使用量は計測することができません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする