曜日別特売
V2519 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 15666065

V2519 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 15666065
V2519 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 15666065
V2519 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 15666065
V2519 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 15666065
V2519 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 15666065
V2519 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服 15666065

快適ウェア サイドファンフードベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
シルバーグレー
内容量1着注文コード15666065品番V2519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能

シルバーグレーサイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)132肩幅(cm)48着丈(cm)71機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする