村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の アクセサリ 空調ウェア・服
快適ウェア バッテリー単体
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15667648
品番
SV503
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
セット内容
バッテリー×1、取扱説明書/ 保証書×1
寸法(mm)
【バッテリー】114×29.2×73
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
【バッテリー】320
注意
※使用時間の誤差は初期不良の対象外です。