【加工可】AZ-7860 プラススタイル Vネックベスト(男女兼用)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15682305 品番 AZ7860
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ベスト レッド サイズL シリーズプラススタイル 胸囲(cm)102 混率(%)アクリル85、ウール15 肩幅(cm)40 着丈(cm)66 色番9 生地性能抗ピル サービス分類名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする