排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15687668 品番PSC10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。
ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。
コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!

質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)【ダクト】0.3〜0.5 タンク容量(L)2(本体一体型) 定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15 電源コード(m)1.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307 連続使用時間5時間30分 動作環境温度15〜45℃ / 湿度35%(45℃)〜90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平〜垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0〜50℃ / 湿度5〜90%(非結露) 運転音57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC12〜24V(シガープラグ入力) 肩紐長さ(cm)70〜100
取扱説明書:(3.19MB)
注意
※冷風運転におけるポンプ停止時
※ダクト接続時の仕様
※ダクト吹出口の中心軸から45度傾けた軸上における、吹出口先端から1m先の位置での参考値
※.本製品の動作には、シガーソケット出力を有する電源(ポータブル電源等)や商用電源を変換するAC-DCコンバーター等が必要になります。
※定格出力電圧(DC12〜24V)、定格出力電力(60W以上)、電源容量をご確認のうえお客様にてご用意ください。
※なお、メーカーでは電源やAC-DCコンバーター等自体の保証はいたしかねます。
※使用環境:乾球温度35℃/相対湿度60%、風量:強の場合、給水タンクが満水の状態から空になるまでの目安時間
※突起部、吹出口、手掛部、肩掛け紐含まず
※手掛部から反対側の手掛部までの長さ
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※高温になる場所(火のそば、ストーブのそば)での本製品の使用や放置、保管をしないでください。
※本製品は日本国内専用です。 FOR USE ONLY IN JAPAN.
※”排気が熱くない”とは、排出される排気の乾球温度が外気温より低くなることを指します。
※雨などで本体が濡れた場合は、電源スイッチを切り、直ちに使用を中止してください。再度使用する際は、本体内外を十分に乾燥させてください。
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※TWINAQUAは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする