SSD 外付け USB3.2Gen1 読込最大420MB/秒 USBメモリ型 スライド式 高速 Type-C/USB-A 両対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード15688061 品番ESD-EWB0500GWHR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,690 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。

用途
SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。
容量はたっぷり500GB。写真であれば約56,100枚、動画は約7,000本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約62時間、ゲームソフトの場合9本分を記録できます。
※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。
開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。
選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。
読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較
初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。
もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。
スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません)
見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品QRシール 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ホワイト 電源USBバスパワー 本体質量(g)約12 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大420MB/s、書き込み:最大400MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 容量(GB)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする