- 容量(GB)
- 1000
- 本体形状
- ポータブル
- セキュリティ機能
- パスワード保護
- 色
- ブラック
- 付属品
- QRシール
- 適合機種
- 【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません
- 電源
- USBバスパワー
- 本体質量(g)
- 約12
- 対応OS
- Windows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12
- コネクタ形状
- USB-A、USB Type-C(TM)
- 対応機種
- Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約68×22×8
- インターフェース
- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
- 保証期間
- 1年間
- フォーマット形式
- 【出荷時】exFAT
- 転送速度(MB/sec)
- (読込)最大420、(書込)最大400 ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
- データ転送速度
- 読み込み:最大420MB/s、書き込み:最大400MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
- 容量(TB)
- 1