エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの USBハブ
Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15688158
品番
U2HC-H040WF
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。
すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)
約32
備考
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OS
Windows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18
対応
【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×31×10 ※ケーブル含まず
動作環境
温度5℃〜40℃、湿度30%〜80%(結露なきこと)
保証期間
1年間
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
約15※コネクター含まず
USBポート数
【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 2.0>
コネクタ仕様
【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB2.0/USB1.1>