※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ガトーフロマージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688341
品番
20-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
黄×英文字でスタイリッシュに。スライドして開閉するスリーブタイプ。10雇用仕切り付。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
色
黄
サイズ
10
質量(g)
102
内寸法(mm)
205×143×45
数量(個)
【パーツ】4