※使用例1
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ギフトBOX リュクス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689138
品番
20-2144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
光沢×シルバーでワンランク上のギフト箱に。ディスプレイで差がつくBOOK型。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
1枚組立式
色
ピンクシルバー
サイズ
10
質量(g)
150
内寸法(mm)
211×204×60
数量(個)
【パーツ】3