※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
ガトースリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15689549
品番
20-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
半透明のスリーブでワンランク上の高級感を演出します。
用途
ギフト用
材質
身・仕切:F段 スリーブ:PPナチュラル
形状
スリーブ式
色
ブラック
サイズ
15
質量(g)
255
内寸法(mm)
240×280×60
数量(個)
【パーツ】4