※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
Cスクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15690100
品番
16-236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シックなカラーの身×中身が見えるクリア蓋で商品の良さも際立ちます。柄をUVマットニスで表現。見る角度で印象が替わります。
用途
ギフト用
材質
本体/コートボール フタ/PET
形状
フタ・身式
色
ブラウン
サイズ
ロング S(55)
質量(g)
45
内寸法(mm)
160×90×55
数量(個)
【パーツ】2