用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段
仕様フリーザー性能:フォースター
質量(kg)26
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
冷却方式直冷式
収納ケースクリア収納ケース:3段
耐熱温度(℃)トップテーブル:約100度まで
運転音(dB)約24
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×45×85
温度調節つまみ7段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:80
冷媒ノンフロンR600a
ドア1ドア前開き式
庫内温度(℃)温度調節幅:約-15〜-28
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)147
省エネ基準達成率(%)(2021年度)100
定格内容積(L)(冷凍室)61