※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
サイドオープン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
15694641
品番
DE-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定番の「ホワイト」箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。高さ90mm。サイドオープンの為、商品の出し入れが非常に便利。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
質量(g)
38
内寸法(mm)
150×105×90
数量(個)
【パーツ】1