※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
セルクルール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15695298
品番
20-780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パステルカラーの水玉柄がお菓子との相性バッチリ◎スライドして開閉します。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
サイズ
S
質量(g)
52
内寸法(mm)
70×128×45
数量(個)
【パーツ】3