※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ミロワールショコラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695350
品番
20-2050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シルバーの色味で上質感が伝わるスタイリッシュな生チョコ用パッケージです。チョコレートトレー・グラシン紙・ピックがセットになっています。
用途
ギフト用
材質
フタ/身:紙 グラシン:グラシン紙
形状
フタ・身式
色
シルバー
サイズ
SS(8×6)
質量(g)
30
内寸法(mm)
80×60×18
数量(個)
【パーツ】5