※使用例(ゼリーカップはついておりません)
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クリアボックス
ゼリー クリアケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695901
品番
20-705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クリアケースでゼリーの色鮮やかさをダイレクトに伝えます!
用途
ギフト用
材質
クリアケース…PET 台座…段ボール G段
形状
組底式
色
クリア
サイズ
5本用
質量(g)
73
内寸法(mm)
327×60×111
数量(個)
【パーツ】2