※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ル・ガトースクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695998
品番
20-349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
バームクーヘンやホールカステラにオススメ。ピンク色で飽きの来ないデザインです。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ピンク
サイズ
150角
質量(g)
85
内寸法(mm)
150×150×65
数量(個)
【パーツ】3