※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クリアボックス
円筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696987
品番
P-45C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
透明度ナンバーワン!中身がきれいに見える円筒クリアケース。
用途
ギフト用
材質
PET
形状
フタ・身式
色
クリア
サイズ
45-120
質量(g)
9
内寸法(mm)
45Φ×120
数量(個)
【パーツ】2