※使用例
ヤマニパッケージ
チャック付小判抜袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
M(ルミエール)
注文コード
15697380
品番
20-2011
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チャック付きスタンド袋。使い勝手バツグン!何度も使えるチャック付きタイプでアフターユースにオススメ◎
用途
ギフト用
材質
PP
サイズ
M(ルミエール)
質量(g)
11
内寸法(mm)
230×70×190(240)
数量(個)
【パーツ】1