KWMー50160 軽くて割れないフィルムミラー アイリスオーヤマ 15697818 KWMー50160 軽くて割れないフィルムミラー アイリスオーヤマ 15697818 KWMー50160 軽くて割れないフィルムミラー アイリスオーヤマ 15697818

軽くて割れないフィルムミラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15697818 品番 KWMー50160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

【超軽量600g】【くっきり映る】【掛ける・立てるの2WAY】
割れないフィルム素材を使用した姿見です。
ガラス不使用なので、災害時のガラスの飛散を防げて防災対策としても安心。子どもやペットのいるご家庭でもけがの心配がなく、安全にお使いいただけます。
軽量で持ち運びがラクにでき、移動も簡単です。
立て掛け、壁掛けのどちらも対応します。
壁掛け紐と専用ふき取りクロス付きです。
(ラインナップ)(cm)
・幅28×高さ90
・幅28×高さ115
・幅28×高さ150
・幅50×高さ160

付属品壁掛け紐、専用クロス1枚、ゴム脚滑り止めシール 質量(kg)1210 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×20×1600 主要材質ミラー部:PET、フレーム部:金属アルミニウムアルマイト加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする