KHR-800 ハンガーラック付きキッズ収納 アイリスオーヤマ 15697827 KHR-800 ハンガーラック付きキッズ収納 アイリスオーヤマ 15697827 KHR-800 ハンガーラック付きキッズ収納 アイリスオーヤマ 15697827 KHR-800 ハンガーラック付きキッズ収納 アイリスオーヤマ 15697827 KHR-800 ハンガーラック付きキッズ収納 アイリスオーヤマ 15697827 KHR-800 ハンガーラック付きキッズ収納 アイリスオーヤマ 15697827

ハンガーラック付きキッズ収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15697827 品番 KHR-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【奥行36.8×高さ108.1】【キャスター付き】
散らかりがちな小物をすっきり片付けられるハンガーラック付きの収納ラックです。取り外し可能な引き出しでラクラク収納ができ、Tシャツなどの衣類や靴下などの小物に最適です。
幅71.7cmのスリムタイプと、幅102.8cmのたっぷりワイドタイプからお選びいただけます。
ストッパー付きキャスターで移動もラクラクです。掃除のときなど、簡単に動かせるストッパーで止めておけば勝手に動く心配もありません。
子供部屋だけでなく、掃除用品の収納としてタオルや雑巾を掛けるのもオススメ。下の収納ボックスには洗剤やゴミ袋なども収納可能です。

質量(kg)5.26 ホワイト/ベージュ 耐荷重(kg)通常2 / 薄型1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)717×368×1081
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする