CMM-55073B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698211 CMM-55073B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698211 CMM-55073B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698211

カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15698211 品番 CMM-55073B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】
人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。
お部屋の大きさや雰囲気に合わせてサイズ、カラーが選べます。木板はリバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。
隙間がないため、小物も安心して置くことができます。

質量(kg)7.4 ホワイト 耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×720

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする