仕様ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
色ワインレッド
サイズLL
シリーズエコサマー裏綿
エコマーク認定認定
胸囲(cm)122
混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)
肩幅(cm)51
袖丈(cm)27.5
着丈(cm)70
生地エコペット裏綿ストレッチ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 103 009
サービス分類名入れ