仕様ドルフィンカット、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
色グリーン
サイズ5L
シリーズアジトマックス
胸囲(cm)141
混率(%)ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)56
袖丈(cm)27
着丈(cm)81
生地ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ