AZ3437 【加工可】AZ-3437 アジトマックス 半袖シャツ(春夏用) アイトス 15720796 AZ3437 【加工可】AZ-3437 アジトマックス 半袖シャツ(春夏用) アイトス 15720796

【加工可】AZ-3437 アジトマックス 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15720796 品番 AZ3437
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

仕様ドルフィンカット、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) グリーン サイズ4L シリーズアジトマックス 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)54 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 生地ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする