仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
色グリーン
サイズL
シリーズアジトマックス
胸囲(cm)118
混率(%)ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)49
袖丈(cm)58
着丈(cm)67
生地表地/ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ