仕様氏名片布付、スマートフォン対応ポケット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/金属、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
色サファイアブルー
サイズSS
シリーズスタンダードシリーズ
胸囲(cm)100
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)40
袖丈(cm)22
着丈(cm)66
生地バーバリー、メッシュ(肩裏)
サービス分類名入れ