小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接冶具・機器類
小池酸素工業の 溶接マグネット
強力マグネットホルダー (ON/OFF付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15725170
品番
RSMS290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。
面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
197×197×48
質量(kg)
2.7
角度(°)
90
最大牽引質量(kg)
2.7