小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接冶具・機器類
小池酸素工業の 溶接マグネット
L字マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15725215
品番
RSMLD600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。
六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
152×109×20
質量(g)
0.8
角度(°)
306090
最大牽引質量(kg)
18