自動遮光溶接面 G2.0

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15725276 品番KADF-999G2.0-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減

用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断 仕様【アーク感知器】5個所配備 ギャラクシーブラック(黒) 質量(g)485 電源【ON/OFF】全自動 感度【アーク検知】デジタル式5段階調整 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9 保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による) 遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13 有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95 切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする