・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、HAJ30です。
・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。
・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。
・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。
・OFCオーディオグレード銅線使用。
(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)
・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。
・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。